Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura4 pulg.
- Diámetro interior1-1/4 pulg.
- Longitud5 pies
- Presión de funcionamiento40 psi
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Grosor de la pared1/8 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Rango de temperaturaDe -80° a 420° F
- UPC_NO193005967048
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO DE SILICONA ZUSA-HT-3492 3A - 1-1/4"
- Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas.