Motion
TUBO DE SILICONA ZUSA-HT-2474 3A - 1/16"

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-2474 3A SILICONE TUBING - 1/16"

Sellado USA - 2 pies Longitud
Artículo MI #11449865
No. Fabricante ZUSA-HT-2474 3A SILICONE TUBING - 1/16"
Price$6.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-2474 3A SILICONE TUBING - 1/16"

Sellado USA - 2 pies Longitud
Artículo MI #11449865
No. Fabricante ZUSA-HT-2474 3A SILICONE TUBING - 1/16"
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
Price$6.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de curvatura
    1/4 pulg.
  • Diámetro interior
    1/16 pulg.
  • Longitud
    2 pies
  • Presión de funcionamiento
    40 psi
  • Diámetro exterior
    3/16 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Details

  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Rango de temperatura
    De -80° a 420° F
  • UPC_NO
    193005967079

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE SILICONA ZUSA-HT-2474 3A - 1/16"
  • Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo