Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3/4 pulg.
- Diámetro interior1/8 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento40 psi
- Diámetro exterior1/4 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Rango de temperaturaDe -85° a 420° F
- UPC_NO193005967680
Descripción general
- Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según las normas USP Clase VI
- Se utiliza con frecuencia en aplicaciones médicas y biofarmacéuticas que tienen requisitos estrictos de pureza y bajos niveles de extraíbles.