Motion
ZUSA-HT-3167 TUBI DE SILICONA DE CALIDAD MÉDICA

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3167 MEDICAL GRADE SILICONE TUBI

Sellado USA - 10 pies Longitud
Artículo MI #11449919
No. Fabricante ZUSA-HT-3167 MEDICAL GRADE SILICONE TUBI
Precio51.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3167 MEDICAL GRADE SILICONE TUBI

Sellado USA - 10 pies Longitud
Artículo MI #11449919
No. Fabricante ZUSA-HT-3167 MEDICAL GRADE SILICONE TUBI
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
Precio51.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior
    1/8 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Presión de funcionamiento
    40 psi
  • Diámetro exterior
    1/4 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Rango de temperatura
    De -85° a 420° F
  • UPC_NO
    193005967789

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-3167 TUBI DE SILICONA DE CALIDAD MÉDICA
  • Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según las normas USP Clase VI
  • Se utiliza con frecuencia en aplicaciones médicas y biofarmacéuticas que tienen requisitos estrictos de pureza y bajos niveles de extraíbles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"