Motion
TUBO DE PVC ZUSA-HT-79 FDA - 1-1/2" ID X

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-79 FDA PVC TUBING - 1-1/2" ID X

Sellado USA - 100 pies Longitud
Artículo MI #11449941
No. Fabricante ZUSA-HT-79 FDA PVC TUBING - 1-1/2" ID X
Precio980.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-79 FDA PVC TUBING - 1-1/2" ID X

Sellado USA - 100 pies Longitud
Artículo MI #11449941
No. Fabricante ZUSA-HT-79 FDA PVC TUBING - 1-1/2" ID X
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
Precio980.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro interior
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Presión de funcionamiento
    15 psi
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    65A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura
    De -50° a 150° F
  • UPC_NO
    193005154929

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE PVC ZUSA-HT-79 FDA - 1-1/2" ID X
  • El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"