Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura5/8 pulg.
- Diámetro interior5/16 pulg.
- Longitud25 pies
- Presión de funcionamiento25 psi
- Diámetro exterior7/16 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro65A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Rango de temperaturaDe -50° a 150° F
- UPC_NO193005968144
Descripción general
- El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos