Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura5/8 pulg.
- Diámetro interior3/8 pulg.
- Longitud2 pies
- Presión de funcionamiento140 psi
- Diámetro exterior1/2 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro65A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Tipo de refuerzoTrenza de poliéster
- Rango de temperaturaDe -40° a 140° F
- UPC_NO193005969028
Descripción general
- Este PVC está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
- El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos