Motion
TUBOS DE PVC REFORZADOS CON ZUSA-HT-2984 FDA -

USA Industrials INC
ZUSA-HT-2984 FDA REINFORCED PVC TUBING -

Sellado USA - 2 pies Longitud
Artículo MI #11450046
No. Fabricante ZUSA-HT-2984 FDA REINFORCED PVC TUBING -
Precio5.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSA-HT-2984 FDA REINFORCED PVC TUBING -

Sellado USA - 2 pies Longitud
Artículo MI #11450046
No. Fabricante ZUSA-HT-2984 FDA REINFORCED PVC TUBING -
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
Precio5.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    5/8 pulg.
  • Diámetro interior
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2 pies
  • Presión de funcionamiento
    100 psi
  • Diámetro exterior
    5/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    65A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de poliéster
  • Rango de temperatura
    De -40° a 140° F
  • UPC_NO
    193005969042

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBOS DE PVC REFORZADOS CON ZUSA-HT-2984 FDA -
  • Este PVC está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
  • El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo