Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura1-1/4 pulg.
- Diámetro interior1 pulg.
- Longitud2 pies
- Presión de funcionamiento120 psi
- Diámetro exterior1-3/8 pulg.
- Grosor de la pared3/16 pulg.
Details
- ColorBorrar
- Durómetro65A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Tipo de refuerzoTrenza de poliéster
- Rango de temperaturaDe -40° a 140° F
- UPC_NO193005969080
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBOS DE PVC REFORZADOS CON ZUSA-HT-3275 FDA -
- Este PVC está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
- El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos