Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura3/4 pulg.
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Longitud100 pies
- Presión de funcionamiento100 psi
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- Grosor de la pared1/8 pulg.
Details
- ColorBorrar
- Durómetro65A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Rango de temperaturaDe -50° a 150° F
- UPC_NO193005969141
Descripción general
Descripción del fabricante
CABLE DE ACERO REFORZADO ZUSA-HT-2896 FDA P
- Este PVC está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática
- El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos.