Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3/4 pulg.
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento100 psi
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- Grosor de la pared1/8 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro65A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Rango de temperaturaDe -50° a 150° F
- UPC_NO193005969240
Descripción general
- Este PVC está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática
- El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos.