Motion
CABLE DE ACERO REFORZADO ZUSA-HT-3089 FDA P

USA Industrials INC
ZUSA-HT-3089 FDA STEEL WIRE REINFORCED P

Sellado USA - 50 pies Longitud
Artículo MI #11450071
No. Fabricante ZUSA-HT-3089 FDA STEEL WIRE REINFORCED P
Precio2,098.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSA-HT-3089 FDA STEEL WIRE REINFORCED P

Sellado USA - 50 pies Longitud
Artículo MI #11450071
No. Fabricante ZUSA-HT-3089 FDA STEEL WIRE REINFORCED P
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
Precio2,098.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro interior
    3 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Presión de funcionamiento
    40 psi
  • Diámetro exterior
    3-1/2 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    65A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura
    De -50° a 150° F
  • UPC_NO
    193005969301

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE DE ACERO REFORZADO ZUSA-HT-3089 FDA P
  • Este PVC está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática
  • El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo