Motion
ZUSA-HT-1784 TUBOS DE PVC DE GRADO DE LABORATORIO

USA Industrials INC
ZUSA-HT-1784 LABORATORY GRADE PVC TUBING

Sellado USA - 5 pies Longitud
Artículo MI #11450111
No. Fabricante ZUSA-HT-1784 LABORATORY GRADE PVC TUBING
Precio10.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSA-HT-1784 LABORATORY GRADE PVC TUBING

Sellado USA - 5 pies Longitud
Artículo MI #11450111
No. Fabricante ZUSA-HT-1784 LABORATORY GRADE PVC TUBING
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
Precio10.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    5/8 pulg.
  • Diámetro interior
    3/8 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Presión de funcionamiento
    20 psi
  • Diámetro exterior
    1/2 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    55A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura
    De -50° a 150° F
  • UPC_NO
    193005147419

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-1784 TUBOS DE PVC DE GRADO DE LABORATORIO
  • Este PVC de la FDA no contiene el plastificante BEHP para una mayor pureza y menos extraíbles
  • Se utiliza comúnmente en laboratorios y procesamiento de alimentos
  • También es más suave y flexible que otros tubos de PVC.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo