Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura7/8 pulg.
- Diámetro interior3/4 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento20 psi
- Diámetro exterior1 pulg.
- Grosor de la pared1/8 pulg.
Details
- ColorAmarillo
- Durómetro55A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Rango de temperaturaDe -50° a 150° F
- UPC_NO193005140892
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO DE ZUSA-HT-1197 PVC PARA COMBUSTIBLES Y LU
- Este tubo de PVC está diseñado específicamente para transportar combustibles y lubricantes y está tintado en amarillo para la identificación del color
- También es más suave y flexible que otros tubos de PVC.