Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura7/16 pulg.
- Diámetro interior1/8 pulg.
- Longitud10 pies
- Presión de funcionamiento20 psi
- Diámetro exterior1/4 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Durómetro55A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Rango de temperaturaDe -50° a 150° F
- UPC_NO193005141165
Descripción general
- Este tubo de PVC está diseñado específicamente para transportar combustibles y lubricantes y está tintado en amarillo para la identificación del color
- También es más suave y flexible que otros tubos de PVC.