Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura5/8 pulg.
- Longitud2 pies
- Presión de funcionamiento25 psi
- Diámetro interior del tubo3/16 pulg.
- Diámetro exterior del tubo5/16 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Durómetro55A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Rango de temperaturaDe -50° a 150° F
- UPC_NO193005147914
Descripción general
- Este tubo de PVC está diseñado específicamente para transportar combustibles y lubricantes y está tintado en amarillo para la identificación del color
- También es más suave y flexible que otros tubos de PVC