Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura1-1/4 pulg.
- Longitud2 pies
- Presión de funcionamiento20 psi
- Diámetro interior del tubo1 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1-1/4 pulg.
- Grosor de la pared1/8 pulg.
Details
- ColorBorrar
- Durómetro65A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Rango de temperaturaDe -40° a 140° F
- UPC_NO193005970826
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO DE ZUSA-HT-2294 3A PVC - 1" ID X 1-1
- Este tubo de PVC de alta pureza está hecho de materiales que cumplen con la FDA y está certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
- Es incoloro y claro para observar fácilmente el flujo
- El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos