Motion
ZUSA-HT-3545
Tubos de sellado EE. UU. - 3/8 pulg. de D.I., 5/8 pulg. de D.E., 25 pies de longitud, material de PVC
Artículo MI #11450293
No. Fabricante ZUSA-HT-3545
Precio112.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 3/8 pulg. de D.I., 5/8 pulg. de D.E., 25 pies de longitud, material de PVC
Artículo MI #11450293
No. Fabricante ZUSA-HT-3545
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
Precio112.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    5/8 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Presión de funcionamiento
    100 psi
  • Diámetro interior del tubo
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    5/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    65A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura
    De -40° a 140° F
  • UPC_NO
    193005971564

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-3545 3A PV REFORZADO CON ALAMBRE DE ACERO
  • Este tubo de PVC de alta pureza está hecho de materiales que cumplen con la FDA y está certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
  • También está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática
  • El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo