Motion
ZUSA-HT-3597
Tubos de sellado EE. UU. - 1-1/2 pulg. de D.I., 2 pulg. de D.E., 2 pies de longitud, material de PVC
Artículo MI #11450323
No. Fabricante ZUSA-HT-3597
Precio47.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 1-1/2 pulg. de D.I., 2 pulg. de D.E., 2 pies de longitud, material de PVC
Artículo MI #11450323
No. Fabricante ZUSA-HT-3597
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
Precio47.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1-1/4 pulg.
  • Longitud
    2 pies
  • Presión de funcionamiento
    55 psi
  • Diámetro interior del tubo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    2 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    65A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura
    De -40° a 140° F
  • UPC_NO
    193005971908

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-3597 3A PV REFORZADO CON ALAMBRE DE ACERO
  • Este tubo de PVC de alta pureza está hecho de materiales que cumplen con la FDA y está certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
  • También está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática
  • El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo