Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1 pulg.
- Longitud5 pies
- Presión de funcionamiento120 psi
- Diámetro interior del tubo1/4 pulg.
- Diámetro exterior del tubo3/8 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro90A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPoliuretano
- Rango de temperaturaDe -80° a 150° F
- UPC_NO193005144197
Descripción general
Descripción del fabricante
TUBO DE POLIURETANO ZUSA-HT-1494 PARA DRI
- Este tubo de poliuretano cumple con los estándares de la FDA y la NSF y se utiliza a menudo para agua potable, así como para aplicaciones de alimentos y bebidas
- Es más resistente y resistente a la abrasión que los tubos de silicona, pero no tan flexible