Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3/4 pulg.
- Longitud5 pies
- Presión de funcionamiento500 psi
- Diámetro interior del tubo0.092 pulg.
- Diámetro exterior del tubo5/32 pulg.
- Grosor de la pared0.032 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro68D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialNylon 12
- Rango de temperaturaDe -40° a 240° F
- UPC_NO193005972318
Descripción general
- Los tubos D.O.T cumplen con los estándares definidos por SAE J844 y FMVSS 106 para sistemas de frenos neumáticos
- Este material presenta una excelente resistencia a la abrasión, los productos químicos, los impactos, la humedad y la temperatura