Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Diámetro interior del tubo5/16 pulg.
- Diámetro exterior del tubo9/16 pulg.
- Grosor de la pared1/8 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro75A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialViton
- Rango de temperaturaDe -10° a 480° F
- UPC_NO193005972561
Descripción general
- Los tubos Viton soportan una amplia variedad de productos químicos, aceites y combustibles y son más flexibles que los tubos de PTFE