Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1-1/2 pulg.
- Longitud25 pies
- Presión de funcionamiento25 psi
- Diámetro interior del tubo1/2 pulg.
- Diámetro exterior del tubo5/8 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro60A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialBuna-N
- Rango de temperaturaDe -65° a 210° F
- UPC_NO193005150181
Descripción general
- El tubo Buna-N es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves