Motion
ZUSA-HT-1429
Tubos de sellado EE. UU. - 3/16 pulg. de D.I., 5/16 pulg. de D.E., 5 pies de longitud, material Buna-N
Artículo MI #11450616
No. Fabricante ZUSA-HT-1429
Precio7.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 3/16 pulg. de D.I., 5/16 pulg. de D.E., 5 pies de longitud, material Buna-N
Artículo MI #11450616
No. Fabricante ZUSA-HT-1429
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
Precio7.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3/4 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Presión de funcionamiento
    25 psi
  • Diámetro interior del tubo
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    5/16 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    60A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Buna-N
  • Rango de temperatura
    De -65° a 210° F
  • UPC_NO
    193005143473

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-1429 BUNA-N TUBING - 3/16" ID X
  • El tubo Buna-N es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo