Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3/4 pulg.
- Longitud2 pies
- Presión de funcionamiento25 psi
- Diámetro interior del tubo1/8 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1/4 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro60A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialBuna-N
- Rango de temperaturaDe -65° a 210° F
- UPC_NO193005143640
Descripción general
- El tubo Buna-N es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves