Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1-5/8 pulg.
- Longitud100 pies
- Presión de funcionamiento340 psi
- Diámetro interior del tubo5/16 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1/2 pulg.
- Grosor de la pared3/32 pulg.
Detalles
- ColorBorrar
- Durómetro45D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPolietileno
- Rango de temperaturaDe -85° a 140° F
- UPC_NO193005975128
Descripción general
- Los tubos de polietileno ofrecen una buena resistencia a impactos y grietas, especialmente a bajas temperaturas