Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura1-7/16 pulg.
- Longitud10 pies
- Presión de funcionamiento290 psi
- Diámetro interior del tubo1/4 pulg.
- Diámetro exterior del tubo3/8 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Details
- ColorBorrar
- Durómetro45D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPolietileno
- Rango de temperaturaDe -85° a 140° F
- UPC_NO193005975456
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-HT-3376 TUBO DE POLIETILENO - 1/4"
- Los tubos de polietileno ofrecen una buena resistencia a impactos y grietas, especialmente a bajas temperaturas