Motion
ZUSA-HT-3412
Tubos de sellado EE. UU. - 5/16 pulg. de D.I., 1/2 pulg. de D.E., 5 pies de longitud, material de polietileno
Artículo MI #11450684
No. Fabricante ZUSA-HT-3412
Precio7.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 5/16 pulg. de D.I., 1/2 pulg. de D.E., 5 pies de longitud, material de polietileno
Artículo MI #11450684
No. Fabricante ZUSA-HT-3412
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
Precio7.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1-5/8 pulg.
  • Longitud
    5 pies
  • Presión de funcionamiento
    340 psi
  • Diámetro interior del tubo
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/2 pulg.
  • Grosor de la pared
    3/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    45D
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Polietileno
  • Rango de temperatura
    De -85° a 140° F
  • UPC_NO
    193005975609

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-3412 TUBO DE POLIETILENO - 5/16"
  • Los tubos de polietileno ofrecen una buena resistencia a impactos y grietas, especialmente a bajas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo