Motion
TRENZA DE POLIÉSTER ZUSA-HT-3969 REFORZADA

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3969 POLYESTER BRAID REINFORCED

Sellado USA - 5 pies Longitud
Artículo MI #11450836
No. Fabricante ZUSA-HT-3969 POLYESTER BRAID REINFORCED
Precio52.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-3969 POLYESTER BRAID REINFORCED

Sellado USA - 5 pies Longitud
Artículo MI #11450836
No. Fabricante ZUSA-HT-3969 POLYESTER BRAID REINFORCED
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
Precio52.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    20 mm
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Longitud
    5 pies
  • Presión de funcionamiento
    145 psi
  • Diámetro exterior
    13.5 mm
  • Grosor de la pared
    2.75 mm

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de poliéster
  • Rango de temperatura
    De -80° a 420° F
  • UPC_NO
    193005071707

Descripción general

Descripción del fabricante
TRENZA DE POLIÉSTER ZUSA-HT-3969 REFORZADA
  • Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
  • También está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good