Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura8 pulg.
- Diámetro interior1-1/2 pulg.
- Longitud1 pie
- Presión de funcionamiento45 psi
- Diámetro exterior2 pulg.
- Grosor de la pared1/4 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Rango de temperaturaDe -100° a 400° F
- UPC_NO193005072544
Descripción general
- Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
- También está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática