Motion
ZUSA-HT-4148 ALAMBRE DE ACERO REFORZADO 3A SI

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-4148 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI

Sellado USA - 1 pie Longitud
Artículo MI #11450928
No. Fabricante ZUSA-HT-4148 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI
Precio92.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-4148 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI

Sellado USA - 1 pie Longitud
Artículo MI #11450928
No. Fabricante ZUSA-HT-4148 STEEL WIRE REINFORCED 3A SI
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
Precio92.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    120 mm
  • Diámetro interior
    20 mm
  • Longitud
    1 pie
  • Presión de funcionamiento
    65 psi
  • Diámetro exterior
    29 mm
  • Grosor de la pared
    4.5 mm

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Rango de temperatura
    De -100° a 400° F
  • UPC_NO
    193005073008

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4148 ALAMBRE DE ACERO REFORZADO 3A SI
  • Este tubo de silicona de alta pureza está curado con platino, fabricado con materiales que cumplen con la FDA y certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
  • También está reforzado con alambre de acero para soportar presiones más altas y reducir la acumulación de electricidad estática

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron