Motion
ZUSA-HT-3889
Tubos de sellado para EE. UU. - 15 mm D.I., 24 mm D.E., 50 pies de longitud, material de PVC
Artículo MI #11450993
No. Fabricante ZUSA-HT-3889
Precio216.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado para EE. UU. - 15 mm D.I., 24 mm D.E., 50 pies de longitud, material de PVC
Artículo MI #11450993
No. Fabricante ZUSA-HT-3889
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
Precio216.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    15 mm
  • Longitud
    50 pies
  • Presión de funcionamiento
    45 psi
  • Diámetro interior del tubo
    15 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    24 mm
  • Grosor de la pared
    4.5 mm

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    70A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura
    De -40° a 140° F
  • UPC_NO
    193005074500

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE ZUSA-HT-3889 3A PVC - 15MM ID X 2
  • Este tubo de PVC de alta pureza está hecho de materiales que cumplen con la FDA y está certificado según 3A estándares para aplicaciones alimentarias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas
  • Es incoloro y claro para observar fácilmente el flujo
  • El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"