Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura2-3/4 pulg.
- Longitud5 pies
- Presión de funcionamiento145 psi
- Diámetro interior del tubo3/8 pulg.
- Diámetro exterior del tubo5/8 pulg.
- Grosor de la pared1/8 pulg.
Details
- ColorNegro
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialViton
- Tipo de refuerzoTrenza de aramida
- Rango de temperaturaDe -10° a 400° F
- UPC_NO193005077518
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4189 VIT REFORZADO CON TRENZA DE ARAMIDA
- Los tubos Viton soportan una amplia variedad de productos químicos, aceites y combustibles
- También está reforzado con una trenza de aramida para soportar presiones más altas