Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura20 mm
- Longitud1 pie
- Presión de funcionamiento145 psi
- Diámetro interior del tubo2 mm
- Diámetro exterior del tubo4 mm
- Grosor de la pared1 mm
Details
- ColorBlanco
- Durómetro65D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPTFE Teflon
- Rango de temperaturaDe -150° a 500° F
- UPC_NO193005078980
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4268 TUBOS DE TEFLÓN PTFE - 2MM ID
- El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización