Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño de la rosca5/8 en-18
- Diámetro exterior del tubo3/8 pulg.
Detalles
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialLatón
- Presión máxima1,000 psi
- EstiloCodo masculino
- Rango de temperaturaDe -65° a 250° F
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO193005080921
Descripción general
- Diseñados para ajustarse a tubos metálicos acampanados, estos accesorios se fijan con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal a metal para aplicaciones de alta presión
- El latón tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar agua caliente y fría.