Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 110 mm
Detalles
- Tipo de adaptadorTapón de instrumentación
- Estilo final 1Tubo
- Número de Upc del fabricante193005082918
- MaterialLatón
- FormaEnchufe
- EstiloEnchufe
- Rango de temperatura-40° a 400 °F
- UPC_NO193005082918
- Presión de trabajo2,900 psi
Descripción general
- Los accesorios de instrumentación son similares a los accesorios de compresión, pero incluyen dos manguitos que proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión
- El latón tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar agua caliente y fría.