Motion
ZUSA-HT-4814
Tubos de sellado EE. UU. - 10 mm D.I., 14 mm D.E., 10 pies de longitud, material de caucho de santopreno
Artículo MI #11451646
No. Fabricante ZUSA-HT-4814
Precio70.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 10 mm D.I., 14 mm D.E., 10 pies de longitud, material de caucho de santopreno
Artículo MI #11451646
No. Fabricante ZUSA-HT-4814
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
Precio70.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    55 mm
  • Longitud
    10 pies
  • Presión de funcionamiento
    20 psi
  • Diámetro interior del tubo
    10 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    14 mm
  • Grosor de la pared
    2 mm

Detalles

  • Color
    Natural
  • Durómetro
    55A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Goma de santopreno
  • Rango de temperatura
    De -10° a 275° F
  • UPC_NO
    193005061074

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4814 SANTOPRENE TUBING - 10MM ID
  • Los tubos de Santoprene se utilizan en aplicaciones que requieren movimiento
  • Santopreno es muy flexible y puede soportar productos químicos agresivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"