Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura70 mm
- Longitud5 pies
- Presión de funcionamiento145 psi
- Diámetro interior del tubo12 mm
- Diámetro exterior del tubo18 mm
- Grosor de la pared3 mm
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro75A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialGoma EPDM
- Tipo de refuerzoTrenza de poliéster
- Rango de temperaturaDe -10° a 250° F
- UPC_NO193005061739
Descripción general
- EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
- Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos
- Este tubo está reforzado con una trenza de poliéster que le permite soportar presiones más altas