Motion
BULK-CAM-HXT-1-1/4

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CAM-HXT-1-1/4

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451765
No. Fabricante BULK-CAM-HXT-1-1/4
Precio4.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CAM-HXT-1-1/4

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451765
No. Fabricante BULK-CAM-HXT-1-1/4
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
Precio4.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interior
    1.36 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.94 pulg.
  • Grosor
    0.31 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento
    Extragrueso
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Buna-N
  • Cantidad del paquete
    1
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005437534
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-CAM-HXT-1-1/4 BUNA-N CA EXTRA GRUESO
  • Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
  • El Buna-N es fuerte y tiene buena resistencia a aceites, combustibles y agua
  • La junta extra gruesa mantiene un sellado hermético incluso después de que los accesorios se desgastan durante un uso prolongado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron