Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Diámetro interior4 pulg.
- Diámetro exterior4.87 pulg.
- Grosor0.31 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoExtragrueso
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialBuna-N
- Cantidad del paquete1
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005437589
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- El Buna-N es fuerte y tiene buena resistencia a aceites, combustibles y agua
- La junta extra gruesa mantiene un sellado hermético incluso después de que los accesorios se desgastan durante un uso prolongado.