Motion
ZUSA-CAM-HMD-2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-HMD-2

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451806
No. Fabricante ZUSA-CAM-HMD-2
Precio21.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-HMD-2

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451806
No. Fabricante ZUSA-CAM-HMD-2
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
Precio21.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    2 pulg.
  • Diámetro interior
    2.00 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.63 pulg.
  • Grosor
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento
    Metal detectable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Buna-N
  • Cantidad del paquete
    5
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005438593
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CAM-HMD-2 FDA BUNA DETECTABLE EN METAL
  • Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
  • Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estas juntas de la FDA en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
  • El Buna-N es fuerte y tiene buena resistencia a aceites, combustibles y agua.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno