Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1/2 pulg.
- Diámetro interior0.69 pulg.
- Diámetro exterior1.03 pulg.
- Grosor0.16 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de acoplamientoMetal detectable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Cantidad del paquete10
- Especificaciones cumplidasFDA
- Rango de temperaturaDe -80° a 450° F
- UPC_NO193005438760
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estas juntas de la FDA en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
- La silicona es más conocida por su capacidad para soportar temperaturas altas y bajas y también es más resistente que otros materiales de caucho.