Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Diámetro interior2.00 pulg.
- Diámetro exterior2.63 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoMetal detectable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialEPDM
- Cantidad del paquete5
- Especificaciones cumplidasFDA
- Rango de temperaturaDe -60° a 300° F
- UPC_NO193005438920
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estas juntas de la FDA en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
- EPDM es ideal para aplicaciones en exteriores debido a su excelente resistencia al agua, vapor, luz UV y productos químicos junto con un amplio rango de temperaturas