Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2-1/2 pulg.
- Diámetro interior2.38 pulg.
- Diámetro exterior3.13 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoEncapsulado
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialVitón encapsulado en FEP
- Cantidad del paquete1
- Rango de temperatura-40° a 400°F
- UPC_NO193005437640
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- La carcasa de FEP mejora la resistencia química y a altas temperaturas, a la vez que mantiene la compresibilidad del núcleo viton
- Viton tiene una excelente resistencia a productos químicos, combustibles, aceites y calor.