Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento3/4 pulg.
- Diámetro interior0.88 pulg.
- Diámetro exterior1.38 pulg.
- Grosor0.22 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de acoplamientoEncapsulado
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona encapsulada en FEP
- Cantidad del paquete1
- Especificaciones cumplidasFDA
- Rango de temperatura-40° a 400°F
- UPC_NO193005437671
- Con pantallaNo
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-CAM-SFEP-3/4 FDA ENCAPSULADOS FEP
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- La carcasa de FEP mejora la resistencia química y a altas temperaturas, a la vez que mantiene la compresibilidad del núcleo de silicona
- La silicona es más conocida por su capacidad para soportar temperaturas altas y bajas, y también es más resistente que otros materiales de caucho
- Están hechos de materiales que cumplen con las normas de la FDA.