Motion
ZUSA-CAM-SFEP-2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-SFEP-2

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451842
No. Fabricante ZUSA-CAM-SFEP-2
Precio39.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-SFEP-2

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451842
No. Fabricante ZUSA-CAM-SFEP-2
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
Precio39.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    2 pulg.
  • Diámetro interior
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.63 pulg.
  • Grosor
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento
    Encapsulado
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona encapsulada en FEP
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Rango de temperatura
    -40° a 400°F
  • UPC_NO
    193005437701
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CAM-SFEP-2 FEP-ENCAPSULADO FDASIL
  • Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
  • La carcasa de FEP mejora la resistencia química y a altas temperaturas, a la vez que mantiene la compresibilidad del núcleo de silicona
  • La silicona es más conocida por su capacidad para soportar temperaturas altas y bajas, y también es más resistente que otros materiales de caucho
  • Están hechos de materiales que cumplen con las normas de la FDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo