Motion
ZUSA-CAM-HENV-1-1/2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-HENV-1-1/2

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451849
No. Fabricante ZUSA-CAM-HENV-1-1/2
Precio34.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-HENV-1-1/2

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451849
No. Fabricante ZUSA-CAM-HENV-1-1/2
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
Precio34.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro interior
    1.62 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.19 pulg.
  • Grosor
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco con núcleo negro
  • Tipo de acoplamiento
    Sobre
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PTFE con núcleo Buna-N
  • Cantidad del paquete
    1
  • Rango de temperatura
    -40° a 250°F
  • UPC_NO
    193005437770
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CAM-HENV-1-1/2 SOBRE DE PTFE CON B
  • Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
  • La cubierta de PTFE mejora la resistencia química y a altas temperaturas, a la vez que mantiene la compresibilidad del núcleo de Buna-N
  • El Buna-N es fuerte y tiene buena resistencia a aceites, combustibles y agua
  • La junta extra gruesa mantiene un sellado hermético incluso después de que los accesorios se desgastan durante un uso prolongado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo