Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento3 pulg.
- Diámetro interior3 pulg.
- Diámetro exterior3.72 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorBlanco con núcleo negro
- Tipo de acoplamientoSobre
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPTFE con núcleo Buna-N
- Cantidad del paquete1
- Rango de temperatura-40° a 250°F
- UPC_NO193005437794
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- La cubierta de PTFE mejora la resistencia química y a altas temperaturas, a la vez que mantiene la compresibilidad del núcleo de Buna-N
- El Buna-N es fuerte y tiene buena resistencia a aceites, combustibles y agua
- La junta extra gruesa mantiene un sellado hermético incluso después de que los accesorios se desgastan durante un uso prolongado.