Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Diámetro interior2 pulg.
- Diámetro exterior2.63 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorBlanco con núcleo negro
- Tipo de acoplamientoSobre
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPTFE con núcleo Viton
- Cantidad del paquete1
- Rango de temperatura-20° a 400°F
- UPC_NO193005437855
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- La cubierta de PTFE mejora la resistencia química y a altas temperaturas, a la vez que mantiene la compresibilidad del núcleo viton
- Viton tiene una excelente resistencia a productos químicos, combustibles, aceites y calor.