Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento5 pulg.
- Diámetro interior4.88 pulg.
- Diámetro exterior5.91 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Tipo de acoplamientoMetal detectable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialBuna-N
- Cantidad del paquete1
- Especificaciones cumplidasFDA
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005438630
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estas juntas de la FDA en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
- El Buna-N es fuerte y tiene buena resistencia a aceites, combustibles y agua.